Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 312-1250 Ørepropper 33db Uten Cord Reg, 200 Pk | AD2FTH 3NZF4

3M 312-1250 ørepropper 33db uten ledning, 200 pk

På lager
Vare: AD2FTH Modell: 312-1250Kryssreferanse: 3NZF4
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
583NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakørepropper
MetalldetekterbarNei
Støyreduksjonsvurdering NRR33 dB
emballasjePoly Bag
Par per pakke200
PluggfargeGul
Pluggmaterialepolyuretan
FormKonisk
StørrelseRegelmessig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kablet / uten ledning (uten ledning)

Produktvarianter

ProduktModellStøyreduksjonsvurdering NRRemballasjeFormStørrelsePris
3M P1300 Ørepropper 32db Uten ledning, 120 Pk | AB2JLY 1MCD9 P130032 dBPoly BagKoniskUniversell1 394 NOK
3M 312-1261 Ørepropper 33db Uten ledning Universal, 200 Pk | AB3VQP 1VJY1 312-126133 dBPoly BagBellUniversell760NOK
3M 312-1252 Ørepropper 33db Uten Cord Reg, 200 Pk | AC9JYW 3GY48 312-125233 dBPoly BagKoniskRegelmessig779NOK
3M P2000 Ørepropper 29db Uten ledning Universal, 100 Pk | AD2DJL 3NHA5 P200029 dBPoly BagKoniskUniversell1 035 NOK
3M 312-1221 Ørepropper 32db Uten ledning Stor, 200 Pk | AD2DKQ 3NHH2 312-122132 dBPoly BagKoniskL1 122 NOK
3M 310-1101 Ørepropper 33db Uten ledning Stor, 200 Pk | AD2DKY 3NHJ5 310-110133 dBPutetrekkSylinderL857NOK
3M 310-1103 Ørepropper 29db Uten ledning Liten, 200 Pk | AD2DLA 3NHJ7 310-110329 dBPutetrekkSylinderS845NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 312-1250 ørepropper 33db uten ledning, 200 pk
583NOK / enhet