Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 30021 Copper One-hole Lug Grå 4 Awg, 50 Pk | AB9XBB 2FYL8

3M 30021 Kobber Etthulls Lug Grå 4 Awg, 50 Pk

På lager
Vare: AB9XBB Modell: 30021Kryssreferanse: 2FYL8
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
4 413 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobber 1-hulls lugg
Tønne lengdeKort
Kabelstørrelse4AWG
Kabelstørrelseskode4AWG
FargekodeGrå
Connector TypeRett tønne
Die kode8, 95
Holesenteret til slutt0.375 "
Lengde1.94 "
MaterialeKobber
KikkhullNei
TallerkenmaterialeTin
Stud størrelse3 / 8 "
Stilstandard
Bredde0.59 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8535908020
OpprinnelseslandCL

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseKabelstørrelseskodeFargekodeDie kodeLengdeStud størrelseBreddePris
3M 30014 Copper One-hole Lug Blue 6 Awg, 50 Pk | AB9KTL 2DPX1 300146AWG6AWGBlå7, 941.78 "10 "0.5 "3 380 NOK
3M 30015 Copper One-hole Lug Blue 6 Awg, 50 Pk | AB9WZT 2FYH2 300156AWG6AWGBlå7, 941.78 "1 / 4 "0.5 "3 380 NOK
3M 30018 Copper One-hole Lug Grå 4 Awg, 50 Pk | AB9XBC 2FYL9 300184AWG4AWGGrå8, 951.94 "10 "0.49 "3 824 NOK
3M 30019 Copper One-hole Lug Grå 4 Awg, 50 Pk | AB9XBD 2FYN1 300194AWG4AWGGrå8, 951.94 "1 / 4 "0.49 "3 824 NOK
3M 30016 Kobber Ett-hulls Lug Blå 6AWG, 50 Pk | AB9XBZ 2FYR7 300166AWG6AWGBlå7, 941.78 "5 / 16 "0.44 "3 380 NOK
3M 30024 Kobber Ett-hulls Lug Brun 2 Awg, 25 Pk | AB9XDA 2FYZ9 300242AWG2AWGbrun101.97 "3 / 8 "0.63 "2 496 NOK
3M 30022 Copper One-hole Lug Brun 2 Awg, 25 Pk | AB9XDG 2FZA2 300222AWG2AWGbrun101.97 "1 / 4 "0.63 "2 539 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 30021 Kobber Etthulls Lug Grå 4 Awg, 50 Pk
4 413 NOK / enhet