Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 13752 Unitized Wheel 1 Tommers Diameter x 1 Wx3/16 Ao Crs | AE2WFT 4ZR89

3M 13752 Unitized hjul 1 tomme diameter x 1 Wx3/16 Ao Crs

På lager
Vare: AE2WFT Modell: 13752Kryssreferanse: 4ZR89
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
119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetshjul
Slipende materialeAluminiumoksid
FARGETan
TetthetHardt (8)
Diameter1"
KlasseGrov
Maks. RPM35,100
Monteringsstørrelse3 / 16 "
MonteringstypeArbor Hole
StilAvgrading og etterbehandling
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode6804224000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStilSlipende materialeFARGEBreddeTetthetDiameterKlasseMaks. RPMPris
3M 03705 Unitized Wheel 3x1/2x1/4 Ao Med, 20 Pk | AB9BVC 2AYN9 03705Klipp og polerAluminiumoksidTan1 / 2 "Hardt (7)3"Medium15,1007 600 NOK
3M 03728 Unitized Wheel 3x1/4x1/4 Ao Med, 40 Pk | AB9BVE 2AYP5 03728Klipp og polerAluminiumoksidTan1 / 4 "Hardt (7)3"Medium18,1009 719 NOK
3M 14042 Unitized Wheel 4x1/4x1/4 Sc Med, 20 Pk | AB9BXP 2AZH3 14042Klipp og polerSilisiumkarbidGrå1 / 4 "Hardt (7)4"Medium12,1007 708 NOK
3M 29205 Unitized Wheel 4.5 Diameter 7/8 Ah Ao Med, 5 Pk | AB9BYN 2AZU6 29205Klipp og polerAluminiumoksidTan7 / 8 "Hardt (7)4.5 "Medium11,0003 045 NOK
3M 01012 Unitized Wheel 3x1x1/4 Sc Xcrs, 10 Pk | AB9CCD 2BAD4 01012Rengjør og stripSilisiumkarbidSvart1"Hardt (7)3"Ekstra Grov14,1006 421 NOK
3M 01563 Unitized Wheel 3x1/4x1/4 Ao Fn, 40 Pk | AB9CDR 2BAR5 01563Klipp og polerAluminiumoksidTan1 / 4 "Middels (5)3"end18,1009 577 NOK
3M 01032 Unitized Wheel 6 Tommers Diameter x 1 Wx5/8 Sc Xcrs, 2 Pk | AB9JJG 2DHZ3 01032Rengjør og stripSilisiumkarbidSvart1"Hardt (7)6"Ekstra Grov70004 471 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 13752 Unitized hjul 1 tomme diameter x 1 Wx3/16 Ao Crs
119NOK / enhet