Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 05522 Locking Conditioning Disc Sc 2 inch Sf Tr | AE2WDQ 4ZR32

3M 05522 Låsekondisjoneringsskive Sc 2 Tommer Sf Tr

På lager
Vare: AE2WDQ Modell: 05522Kryssreferanse: 4ZR32
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing av slipeskive
Slipende materialeSilikonkarbid
Slipende typeNon-Woven
FestesystemTR
VedleggstypeRull på / av
FARGEGrå
Skive Dia.2"
KlasseSuper fint
Maks. RPM25,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode6805100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGritSlipende materialeSlipende typeMaks. RPMUnderlagsmaterialeRyggvektFARGESkive Dia.Pris
3M 22408 Låseskive Aluminiumoksid 1-1/2 Inch 100 Grit Tr, 50 Pk | AA9NUZ 1EFC8 22408100AluminiumoksidLukket frakk30,000KlutYFbrun1.5 "847NOK
3M 15908 Høystyrkeskive Aluminiumoksid 3 Tommer Vf Tr, 100 Pk | AB9BPJ 2AXU3 15908-AluminiumoksidNon-Woven20,000--Maroon3"4 364 NOK
3M 85238 Flex Diamond Disc 1-1/2 Inch 250micron, 10 Pk | AB9BXK 2AZG4 85238250 MicronDiamantÅpne strøk30,000Vanntett klutYFGrønn1.5 "5 202 NOK
3M 85239 Flex Diamond Disc 1-1/2 Inch 125micron, 10 Pk | AB9BXM 2AZG9 85239125 MicronDiamantÅpne strøk30,000Vanntett klutYFSvart1.5 "4 559 NOK
3M 85240 Flex Diamond Disc 1-1/2 Inch 74 Micron, 10 Pk | AB9BXQ 2AZH5 8524074 MicronDiamantÅpne strøk30,000Vanntett klutYFRød1.5 "3 924 NOK
3M 85256 Flex Diamond Disc 3 Tommer 74 Micron Tr, 5 Pk | AB9BXR 2AZJ1 8525674 MicronDiamantÅpne strøk20,000Vanntett klutYFRød3"4 519 NOK
3M 85235 Flex Diamond Disc 1 Tommer 10 Micron Tr, 10 Pk | AB9BXW 2AZJ6 8523510 MicronDiamantÅpen strøk, harpiksbundet30,000Vanntett klutYFBlå1"1 817 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 05522 Låsekondisjoneringsskive Sc 2 Tommer Sf Tr
35NOK / enhet