DAYTON 7AL93 Plenum Fan Wheel Diameter 24 1/2 Inch With Drive Package | AF3CEB

DAYTON 7AL93 Plenum viftehjul Diameter 24 1/2 tommer med drivpakke

På lager
Vare: AF3CEB Modell: 7AL93

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

69 533 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlenumvifte
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
CFM @ 0.250-inn. SP7406
CFM @ 0.500-inn. SP7164
CFM @ 0.750-inn. SP6904
CFM @ 1.000-inn. SP6609
CFM @ 1.250-inn. SP6314
CFM @ 1.500-inn. SP5970
CFM @ 1.75-inn. SP5586
CFM @ 2.000-inn. SP5121
Fan RPM1162
Rammedybde23 "
Ramme FinishBakt emalje
Rammehøyde34 inn.
RammematerialeStål
Frame Bredde34 inn.
Forsterker med full belastning30.0/15.0
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP2.989
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
Maks. Hjul RPM2000
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motor HP3
Motor turtall1740
Motor TypeKondensatorstart, Kondensatorløp
MonteringsposisjonHorisontal
Fase1
MerknaderBelte medfølger er for typisk motormonteringssted
Aksel midtlinjehøyde (in.)17
Skaft Dia.1-11 / 16 "
Akselforlengelse utenfor ramme (in.)4-1/2
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.17.5
Sones @ 1.500-in. SP @ 5 Ft.16.5
typenMed Drive Package
Spenning115/230
Hjuldiameter24 1 / 2 "
HjulmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 155.7099
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414510010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.000-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 0.500-inn. SPCFM @ 2.500-inn. SPCFM @ 4.000-inn. SPFan RPMRammedybdeRamme FinishPris
DAYTON 4TDL3 Plenum viftehjul Diameter 13 1/2 tomme mindre drivpakke | AD9KEJ 4TDL3------18 "-10 423 NOK
DAYTON 4TDL4 Plenum viftehjul Diameter 15 tommer mindre drivpakke | AD9KEK 4TDL4------18 "-14 282 NOK
DAYTON 4TDL5 Plenum Viftehjul Diameter 18 1/2 Inch Less Drive Package | AD9KEL 4TDL5------22-1 / 2 "-17 427 NOK
DAYTON 4TDL6 Plenum viftehjul Diameter 22 tommer mindre drivpakke | AD9KEM 4TDL6------25-5 / 8 "-23 565 NOK
DAYTON 4TDL7 Plenum viftehjul Diameter 22 tommer mindre drivpakke | AD9KEN 4TDL7------19-3 / 4 "Bakt emalje42 665 NOK
DAYTON 4TDL8 Plenum viftehjul Diameter 24 1/2 tommer mindre drivpakke | AD9KEP 4TDL8------23 "Bakt emalje51 857 NOK
DAYTON 4TDL9 Plenum viftehjul Diameter 27 3/8 tommer mindre drivpakke | AD9KEQ 4TDL9------23 "Bakt emalje53 334 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AL93 Plenum viftehjul Diameter 24 1/2 tommer med drivpakke
69 533 NOK / enhet