Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTERTE GRUPPE STR60114C07.5 Skulderskrue, 10-24 gjengestørrelse, 15/32 tommers lengde | AB8JAV 25L288

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60114C07.5 Skulderskrue, 10-24 gjengestørrelse, 15/32 tommers lengde

På lager
Vare: AB8JAV Modell: STR60114C07.5Kryssreferanse: 25L288
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
108NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.0.357-0.375"
Hodehøyde0.177 til 0.188 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70000 psi
Rockwell HardnessB55
Ren styrkeIKKE RANGERT
Skulder Dia.1 / 4 "
Skulderlengde15 / 32 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
Temp. OmrådeIkke rangert
tråd Lengde3 / 8 "
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0014
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7318156010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: AMPG303

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60114C07.5 Skulderskrue, 10-24 gjengestørrelse, 15/32 tommers lengde
108NOK / enhet