STENNER Peristaltisk doseringspumpe


filtre
Kapasitet: 30 gal. , Farge: Rød , Ledningslengde: 6ft. , Dybde: 18 " , Døråpningshøyde: 38 19 / 25 " , Døråpningsbredde: 39 77 / 92 " , Dørtype: Håndbok , Bli ferdig: Høyglanspulver , Hz: 60 , Motor HP: 1/30 , Antall dører: 2 , Antall hyller: 1 , Pumpetype: Peristaltisk , Sikkerhetsskapapplikasjon: Brennbart skap , Type sikkerhetsskap: standard , Sugeløft: 25 ft , Sump kapasitet: 5 gal.
StilModellMotor turtallBody MaterialSamsvarRørmaterialetypenSpenningBreddeHøydePris (eks. mva)
A
45MJL5A1STG1
26polykarbonatNSF 50polyetylenJusterbart enkelthode1155.3 "6"9 067 NOK
B
45MFH2A1SUG1
26polykarbonatUL, CSA, NSF61 StdSantoprenFast pris enkelthode1155.3 "6"7 109 NOK
B
45MFL5A1SUG1
26polykarbonatUL, CSA, NSF61 StdSantoprenFast pris enkelthode1155.3 "6"6 529 NOK
B
45MFH1A1SUG1
26polykarbonatUL, CSA, NSF61 StdSantoprenFast pris enkelthode1155.3 "6"7 653 NOK
B
85MFH7A1SUG1
44polykarbonatUL, CSA, NSF61 StdSantoprenFast pris enkelthode1155.3 "6"7 254 NOK
A
85MJH1A1STG1
44polykarbonatNSF 50polyetylenJusterbart enkelthode1155.3 "6"9 358 NOK
A
85MJH2A1STG1
44polykarbonatNSF 50polyetylenJusterbart enkelthode1155.3 "6"9 285 NOK
A
85MJH7A1STG1
44polykarbonatNSF 50polyetylenJusterbart enkelthode1155.3 "6"9 503 NOK
B
85MFL5A1SUG1
44polykarbonatUL, CSA, NSF61 StdSantoprenFast pris enkelthode1155.3 "6"6 674 NOK
A
85MJL5A1STG1
44polykarbonatNSF 50polyetylenJusterbart enkelthode1155.3 "6"9 248 NOK
B
85MFH1A1SUG1
44polykarbonatUL, CSA, NSF61 StdSantoprenFast pris enkelthode1155.3 "6"7 689 NOK
C
170JL5A1STG1
44polykarbonatNSF 50polyetylenJusterbart dobbelthode1155.3 "6"12 186 NOK
B
85MFH2A1SUG1
44polykarbonatUL, CSA, NSF61 StdSantoprenFast pris enkelthode1155.3 "6"7 362 NOK
D
SVP1L5A1S2G1
45polykarbonat-polyetylenEnkelt hode med variabel hastighet1157"6.1 "15 234 NOK
D
SVP1H7A1S2G1
45polykarbonat-polyetylenEnkelt hode med variabel hastighet1157"6.1 "15 334 NOK
D
SVP1H2A1S2G1
45polykarbonat-polyetylenEnkelt hode med variabel hastighet1157"6.1 "15 234 NOK
E
SVP4L5A1S2G1
45polykarbonat-polyetylenEnkelt hode med variabel hastighet1157"6.1 "18 126 NOK
E
SVP4H7A1S2G1
45polykarbonat-polyetylenEnkelt hode med variabel hastighet1157"6.1 "18 484 NOK
E
SVP4H2A1S2G1
45polykarbonat-polyetylenEnkelt hode med variabel hastighet1157"6.1 "20 188 NOK
E
SVP4H1A1S2G1
45polykarbonat-polyetylenEnkelt hode med variabel hastighet1157"6.1 "18 312 NOK
F
E20VXBA1S6G1
VariabelPlast-Santopren-1203.75 "5.5 "5 042 NOK
F
E10VXAA1S6G1
VariabelPlast-Santopren-1203.75 "5.5 "4 796 NOK
F
E20VXCA1S6G1
VariabelPlast-Santopren-1203.75 "5.5 "5 042 NOK
F
E10VXBA1S6G1
VariabelPlast-Santopren-1203.75 "5.5 "5 042 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?