Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STENNER 85MJH1A1STG1 Målepumpe 5 Gpd 100 Psi | AD8VWV 4NA11

STENNER 85MJH1A1STG1 Målepumpe 5 Gpd 100 Psi

På lager
Vare: AD8VWV Modell: 85MJH1A1STG1Kryssreferanse: 4NA11

Få tak i det Mai 6, mandag
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
9 358 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemisk målepumpe
Body Materialpolykarbonat
SamsvarNSF 50
Ledningslengde6ft.
Hode og monteringsmaterialepolykarbonat
Høyde6"
Lengde10.6 "
Maks. Strømme0.21 GPH
Maks. Strømningshastighet0.21 km / t
Maks. Press100 psi
Maks. Viskositet1500 CPS
Min. Strømningshastighet0.3 GPD
Motor HP1/30
Motor turtall44
Antall matinger1
Strømledning6 ft.
PumpetypePeristaltisk
reproduserbarhet+/- 2%
Tetninger og O-ringerSantopren
SelvansugendeJa
Sugeløft25 ft
Rørmaterialepolyetylen
Slå ned forholdet20:1
typenJusterbart enkelthode
Spenning115
Bredde5.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6675
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Valveless, Nonclogging

Produktvarianter

ProduktModellMotor turtallBody MaterialSamsvarRørmaterialetypenSpenningBreddeHøydePris
STENNER 85MJH2A1STG1 Målepumpe 17 Gpd 100 Psi | AD8VWW 4NA12 85MJH2A1STG144polykarbonatNSF 50polyetylenJusterbart enkelthode1155.3 "6"9 285 NOK
STENNER 85MJH7A1STG1 Målepumpe 40 Gpd 100 Psi | AD8VWX 4NA13 85MJH7A1STG144polykarbonatNSF 50polyetylenJusterbart enkelthode1155.3 "6"9 503 NOK
STENNER 45MJL5A1STG1 Målepumpe 50 Gpd 25 Psi | AD8VWY 4NA14 45MJL5A1STG126polykarbonatNSF 50polyetylenJusterbart enkelthode1155.3 "6"9 067 NOK
STENNER 85MJL5A1STG1 Målepumpe 85 Gpd 25 Psi | AD8VWZ 4NA15 85MJL5A1STG144polykarbonatNSF 50polyetylenJusterbart enkelthode1155.3 "6"9 248 NOK
STENNER 170JL5A1STG1 Målepumpe 170 Gpd 25psi | AD8VXA 4NA16 170JL5A1STG144polykarbonatNSF 50polyetylenJusterbart dobbelthode1155.3 "6"12 186 NOK
STENNER SVP1H2A1S2G1 Målepumpe 17 Gpd 100 Psi | AD8VXC 4NA18 SVP1H2A1S2G145polykarbonat-polyetylenEnkelt hode med variabel hastighet1157"6.1 "15 234 NOK
STENNER SVP1H7A1S2G1 Målepumpe 40 Gpd 100 Psi | AD8VXD 4NA19 SVP1H7A1S2G145polykarbonat-polyetylenEnkelt hode med variabel hastighet1157"6.1 "15 334 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STENNER 85MJH1A1STG1 Målepumpe 5 Gpd 100 Psi
9 358 NOK / enhet