Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STENNER 85MFH2A1SUG1 Målepumpe Fast hastighet 17 Gpd 100 Psi | AD9ZHY 4VZG4

STENNER 85MFH2A1SUG1 Målepumpe med fast hastighet 17 Gpd 100 Psi

På lager
Vare: AD9ZHY Modell: 85MFH2A1SUG1Kryssreferanse: 4VZG4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
7 362 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemisk målepumpe
Body Materialpolykarbonat
cc / Min.44.65
SamsvarUL, CSA, NSF61 Std
Ledningslengde6ft.
Hode og monteringsmaterialePolykarbonat / PVC
Høyde6"
Hz60
Lengde8"
Maks. Strømme17 GPH
Maks. Strømningshastighet17 gpd
Maks. Press100 psi
Maks. Viskositet1500 CPS
Min. Strømningshastighet17 GPD
Motor HP1/30
Motor turtall44
Antall matinger1
Strømledning6 ft.
PumpetypePeristaltisk
reproduserbarhet+/- 2%
Tetninger og O-ringerSantopren
SelvansugendeJa
Sugeløft25 ft
RørmaterialeSantopren
typenFast pris enkelthode
Spenning115
Bredde5.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.285
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8413190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor turtallBody MaterialSamsvarRørmaterialetypenSpenningBreddeHøydePris
STENNER 85MJH1A1STG1 Målepumpe 5 Gpd 100 Psi | AD8VWV 4NA11 85MJH1A1STG144polykarbonatNSF 50polyetylenJusterbart enkelthode1155.3 "6"9 358 NOK
STENNER 85MJH2A1STG1 Målepumpe 17 Gpd 100 Psi | AD8VWW 4NA12 85MJH2A1STG144polykarbonatNSF 50polyetylenJusterbart enkelthode1155.3 "6"9 285 NOK
STENNER 85MJH7A1STG1 Målepumpe 40 Gpd 100 Psi | AD8VWX 4NA13 85MJH7A1STG144polykarbonatNSF 50polyetylenJusterbart enkelthode1155.3 "6"9 503 NOK
STENNER 45MJL5A1STG1 Målepumpe 50 Gpd 25 Psi | AD8VWY 4NA14 45MJL5A1STG126polykarbonatNSF 50polyetylenJusterbart enkelthode1155.3 "6"9 067 NOK
STENNER 85MJL5A1STG1 Målepumpe 85 Gpd 25 Psi | AD8VWZ 4NA15 85MJL5A1STG144polykarbonatNSF 50polyetylenJusterbart enkelthode1155.3 "6"9 248 NOK
STENNER 170JL5A1STG1 Målepumpe 170 Gpd 25psi | AD8VXA 4NA16 170JL5A1STG144polykarbonatNSF 50polyetylenJusterbart dobbelthode1155.3 "6"12 186 NOK
STENNER SVP1H2A1S2G1 Målepumpe 17 Gpd 100 Psi | AD8VXC 4NA18 SVP1H2A1S2G145polykarbonat-polyetylenEnkelt hode med variabel hastighet1157"6.1 "15 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STENNER 85MFH2A1SUG1 Målepumpe med fast hastighet 17 Gpd 100 Psi
7 362 NOK / enhet