Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STENNER E20VXCA1S6G1 peristaltisk målepumpe 38.8 gpd 25psi | AH4XHG 35PF97

STENNER E20VXCA1S6G1 peristaltisk målepumpe 38.8 gpd 25psi

På lager
Vare: AH4XHG Modell: E20VXCA1S6G1Kryssreferanse: 35PF97
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
5 042 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemisk målepumpe
Body MaterialPlast
cc / Min.Variabel
Ledningslengde6ft.
Hode og monteringsmaterialePlast
Høyde5.5 "
Hz60
Lengde6"
Maks. Strømningshastighet1.62 km / t
Maks. Press25 psi
Maks. Viskositet100 CPS
Min. Strømningshastighet4.4 gpd
Motor turtallVariabel
Antall matinger1
PumpetypePeristaltisk
reproduserbarhet+ /-5%
Tetninger og O-ringerBuna-N
SelvansugendeJa
Sugeløft25 ft
RørmaterialeSantopren
Spenning120
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5196
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)18.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor turtallBody MaterialSamsvarRørmaterialetypenSpenningBreddeHøydePris
STENNER 85MJH1A1STG1 Målepumpe 5 Gpd 100 Psi | AD8VWV 4NA11 85MJH1A1STG144polykarbonatNSF 50polyetylenJusterbart enkelthode1155.3 "6"9 358 NOK
STENNER 85MJH2A1STG1 Målepumpe 17 Gpd 100 Psi | AD8VWW 4NA12 85MJH2A1STG144polykarbonatNSF 50polyetylenJusterbart enkelthode1155.3 "6"9 285 NOK
STENNER 85MJH7A1STG1 Målepumpe 40 Gpd 100 Psi | AD8VWX 4NA13 85MJH7A1STG144polykarbonatNSF 50polyetylenJusterbart enkelthode1155.3 "6"9 503 NOK
STENNER 45MJL5A1STG1 Målepumpe 50 Gpd 25 Psi | AD8VWY 4NA14 45MJL5A1STG126polykarbonatNSF 50polyetylenJusterbart enkelthode1155.3 "6"9 067 NOK
STENNER 85MJL5A1STG1 Målepumpe 85 Gpd 25 Psi | AD8VWZ 4NA15 85MJL5A1STG144polykarbonatNSF 50polyetylenJusterbart enkelthode1155.3 "6"9 248 NOK
STENNER 170JL5A1STG1 Målepumpe 170 Gpd 25psi | AD8VXA 4NA16 170JL5A1STG144polykarbonatNSF 50polyetylenJusterbart dobbelthode1155.3 "6"12 186 NOK
STENNER SVP1H2A1S2G1 Målepumpe 17 Gpd 100 Psi | AD8VXC 4NA18 SVP1H2A1S2G145polykarbonat-polyetylenEnkelt hode med variabel hastighet1157"6.1 "15 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STENNER E20VXCA1S6G1 peristaltisk målepumpe 38.8 gpd 25psi
5 042 NOK / enhet