SharkBite er en ledende leverandør av høykvalitets VVS-løsninger for re-piping, service og reparasjonsoperasjoner, samt varmtvannsberederinstallasjoner. SharkBite Plumbing Products-katalogen omfatter koblinger, albuer, ventiler, adaptere, tees, manifolder, PEX-rør, trykkregulatorer, tilførselsstoppere og vakuumbrytere. De UL-listede og NSF-sertifiserte SharkBite-koblingene er laget av messing og har en push-to-connect-design, ideell for hurtig tilkobling av to CPVC-, PEX-, kobber-, HDPE- eller PE-RT-rør i en hvilken som helst kombinasjon. Disse koblingene har et maksimalt trykk på 200 psi og kan fungere ved temperaturer fra 0 til 200 grader Fahrenheit. De krever ikke lodding, krymping eller liming og kan enkelt installeres på trange steder.
Merkets multi-turn stoppventiler er designet for å kontrollere og begrense vannstrømmen til armaturer eller apparater for vedlikehold og reparasjon. Disse kvart-omdreiende, full-port stoppventilene fra SharkBite har et 1/2-tommers push-to-connect-innløp for rask installasjon og enkel betjening. De kan fungere effektivt ved temperaturer fra 40 til 180 grader Fahrenheit og er tilgjengelige i rette og vinklede varianter.