SHARKBITE Kuleventiler

Messing innebygde trykk-til-koble kuleventiler som brukes til å stenge vannstrømmen for service og reparasjoner. Klassifisert for opptil 200 psi trykk og kan brukes med kobber-, CPVC-, PEX-, PE-RT- og HDPE-rør. Enkelte modeller leveres med et avløp for å frigjøre vann fra ledningen.

filtre

SHARKBITE -

Inline kuleventiler av messing, Push-Fit

StilModellPris (eks. mva)
A24616LFG578NOK
B24615LFG452NOK
C24617LFG781NOK
SHARKBITE -

Messingkuleventil Trykk for å koble til 1 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
22223-0000LFAA8NRQ568NOK
SHARKBITE -

Ball Valve, 1 Inch Pipe, 1 Inch Tube, 200 PSI CWP, 32-200 Deg F, Push

ModellSakPris (eks. mva)
24737LFCU2NAA893NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?