Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE 22223-0000LF Kuleventil i messing Trykk for å koble til 1 inn | AA8NRQ 19F876

SHARKBITE 22223-0000LF Messing kuleventil trykk for å koble til 1 inn

På lager
Vare: AA8NRQ Modell: 22223-0000LFKryssreferanse: 19F876
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
541NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeTrykk for å koble til x Trykk for å koble til
HåndteringsmaterialeForzinket stål
Håndtakstypespaken
Slange-ID1"
Maks. Press200 psi WOG
Maks. Damptrykk200 psi WSP
Rørstørrelse1"
HavnFull
Forsegl materialeEPDM
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeIkke-oppegående
Temp. Område0 grader til 200 grader F
Tube Size1"
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE 22223-0000LF Messing kuleventil trykk for å koble til 1 inn
541NOK / enhet