PALMETTO PACKING 1367S stil, pakningsforsegling 5/8 kvadrat tomme


filtre
Omgivelsestemp. Område: -400 til 500 F , Farge: Hvit , Til bruk i: Pumper og ventiler , Materiale: PTFE hvit emballasje med smøring , Maks. Trykk for pumper (PSI): 1000 , Maks. Trykk for ventiler (PSI): 1000 , Maks. Akselhastighet (ft/min): 1200 , Maks. Temperatur i Steam (F): 500 , pH-område: 0 til 14 , Torget: 5 / 8 "
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
1367S
5ft.2 110 NOK
A
1367S
10ft.3 868 NOK
A
1367S
25ft.8 213 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?