Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 1367S Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 25 fot | AD9GTJ 4RTG6

PALMETTO PACKING 1367S Pakningstetning 5/8 kvadrat tomme 25 fot

På lager
Vare: AD9GTJ Modell: 1367SKryssreferanse: 4RTG6

Få tak i det Mai 20, mandag
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
6 832 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-400 til 500 F
FARGEHvit
For bruk iPumper og ventiler
Lengde25ft.
MaterialePTFE hvit emballasje med smøring
Maks. Trykk for pumper (PSI)1000
Maks. Trykk for ventiler (PSI)1000
Maks. Akselhastighet (ft / min)1200
Maks. Temp in Steam (F)500
pH-område0 til 14
Square5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
PALMETTO PACKING 1367S Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 5 fot | AD9GTG 4RTG4 1367S5ft.2 103 NOK
PALMETTO PACKING 1367S pakningsforsegling, 5/8 kvadrattomme 10 fot lengde | AD9GTH 4RTG5 1367S10ft.3 928 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1367S Pakningstetning 5/8 kvadrat tomme 25 fot
6 832 NOK / enhet