HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Værbestandige deksler


filtre
Dybde: 1" , Bli ferdig: Lett tekstur , Pakningsmateriale: Skum , Antall utsalgssteder: 1-enhet , Orientering: Vertikal montering , Størrelse: standard , Type: Enhet
StilModellAntall gjengerFARGEAnleggDrifts Temp.BreddeDekkmaterialeHøydeLengdePris (eks. mva)
A
RW51810
1GråKastet-4 1 / 2 "-2 3 / 4 "-244NOK
B
RW51470
1GråKastet-2 3 / 4 "sink4 1 / 2 "-309NOK
C
HBL52CM21
1-gjengGulstøpt-40 ° C til 85 ° C2.86 "termo1.09 "4.58 "1 108 NOK
D
HBL1750
1-gjengGråstøptMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støt2.94 "--4.63 "866NOK
E
HBL7424WO
1-gjengGråstøpt-2 27 / 32 "termo4 9 / 16 "-1 079 NOK
F
HBL77CM74WO
1-gjeng-støptMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støt2.43 "-3.28 "4.56 "1 359 NOK
G
WP1
1-gjengGråstøpt-40 ° C til 85 ° C2.84 "termo1.09 "4.56 "1 164 NOK
H
WP2
1-gjengGråstøptMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støt1.29 "termo2.84 "4.56 "1 269 NOK
I
RW51020
1-gjengGråKastet-----194NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?