Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL77CM74WO Værbestandig deksel, 1-gjenget, standard størrelse, polykarbonat, gul | AC8QEQ 3D280

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL77CM74WO værbestandig deksel, 1-gjeng, standardstørrelse, polykarbonat, gul

På lager
Vare: AC8QEQ Modell: HBL77CM74WOKryssreferanse: 3D280
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
1 273 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVærbestandig deksel
Anleggstøpt
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde3.28 "
Lengde4.56 "
MonteringVertikal FS / FD-montering
Antall gjenger1-gjeng
Antall utsalgssteder1-enhet
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Bredde2.43 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • For 50A Twist-Lock-holder

Produktvarianter

ProduktModellAntall gjengerFARGEAnleggDrifts Temp.BreddeDekkmaterialeHøydeLengdePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1750 Værbestandig deksel, 1-Gang, For Presswitch, Standardstørrelse, Grå, Silikon | AC8PVD 3D012 HBL17501-gjengGråstøptMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning2.94 "--4.63 "866NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL52CM21 Værbestandig deksel, gul termoplast, korrosjonsbestandig | AC8QBL 3D194 HBL52CM211-gjengGulstøpt-40 grader C til 85 grader C2.86 "termo1.09 "4.58 "1 108 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7424WO Værbestandig deksel, 1-gjenget, 1.70 tommers åpning, grå, polykarbonat | AC8QDL 3D250 HBL7424WO1-gjengGråstøpt-2 27 / 32 "termo4 9 / 16 "-1 117 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WP1 Værbestandig deksel, 1-Gang | AC8QJK 3D463 WP11-gjengGråstøpt-40 grader C til 85 grader C2.84 "termo1.09 "4.56 "1 151 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WP2 værbestandig deksel, 1-gjeng, standardstørrelse, forsterket termoplastisk polyester | AC8QJL 3D464 WP21-gjengGråstøptMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning1.29 "termo2.84 "4.56 "1 251 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS RW51020 Værbestandig deksel, 2 3/4 tommers høyde, 4 1/2 tommers bredde, 1 gjeng | BC8JZP 24X917 RW510201-gjengGråKastet-----194NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS RW51810 Værbestandig deksel, 2 3/4 tommers høyde, 4 1/2 tommers bredde, 1 gjeng | BC9XPY 61UH99 RW518101GråKastet-4 1 / 2 "-2 3 / 4 "-276NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL77CM74WO værbestandig deksel, 1-gjeng, standardstørrelse, polykarbonat, gul
1 273 NOK / enhet