HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Gulvboksdeksler, m / teppe / flis, støpt aluminium


filtre
Materiale: Støpt aluminium , Antall gjenger: 2 , Form: Rund
StilModellFinishSakLengdetypenBreddePris (eks. mva)
A
S1CFCAL
AluminumTeppeflens og dekselmontering8"Aluminium finish7 / 16 "4 438 NOK
B
S1TFCAL
AluminumFlisflens og dekkmontering5.625 "Aluminium finish5 / 8 "3 980 NOK
C
S1CFCBL
SvartTeppeflens og dekselmontering8"Svart7 / 16 "4 526 NOK
D
S1TFCBL
SvartFlisflens og dekkmontering5.625 "Svart5 / 8 "3 980 NOK
E
S1CFCBRS
MessingTeppeflens og dekselmontering8"Messing Finish7 / 16 "4 526 NOK
F
S1TFCBRS
MessingFlisflens og dekkmontering5.625 "Messing Finish5 / 8 "3 980 NOK

Gulvboksdeksler, m / teppe / flis, støpt aluminium

Hubbell Wiring Device-Kellems gulvboksdeksler beskytter utløpsbokser i gulvet mot skader og utilsiktede kontakter fra strømførende kretser i kontor, detaljhandel og kommersielle applikasjoner. De har støpt aluminiumskonstruksjon for å gi høy strekkfasthet med messing, aluminium eller svart pulverlakkert overflate for utmerket korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Dessuten er disse ADA & Scrubwater -kompatible stikkontaktdekslene utstyrt med doble hengslede dører som kan åpnes opptil 180 grader og forhindre støv, smuss og rusk i å komme inn i kommunikasjons- og strømrommene. De er installert over utløpsboksene for å beskytte de indre beholderne mot fremmede partikler og fottrafikk og har skruer som holder hver dør uavhengig av hverandre. Velg mellom et stort utvalg av disse runde formene, tilgjengelig i tepper og fliser med 2 gjenger.
Raptor Supplies tilbyr også Hubbell Wiring Device-Kellems Rektangulære gulvboksdeksler med rektangulær stillinje eller dupleks klaffetyper.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?