HARTELL A2-SA-serien kondensatpumper


Hartell A2-SA-seriens kondensatpumper er konstruert for kraftig fjerning av høytemperaturkondensat i dampfuktere og kjeler. Disse enhetene har robuste elementer som har olje- og kjemikaliebestandighet og evnen til å håndtere høye temperaturer opp til 212 grader F.

filtre
Høyde: 11 " , HP: 1/10 , Innvendig Dia.: 1-1/4 "dobbeltinntak , Lengde: 9" , Uttaksstørrelse: 3/8 "FNPT , Bredde: 6"
StilModellSpenningtypenInput CurrentInnløpstypePris (eks. mva)
A
A2SA-115
115VUten hjelpebryter3.5AUten alternativt innløp5 995 NOK
RFQ
A
A2SA-X115
115VMed hjelpebryter3.5AUten alternativt innløp5 955 NOK
RFQ
A
A2SA-115 W/ALT INNGANG
115VUten hjelpebryter3.5AMed alternativt innløp6 116 NOK
RFQ
A
A2SA-X115 W/ALT INNGANG
115VMed hjelpebryter3.5AMed alternativt innløp6 063 NOK
RFQ
A
A2SA-230
230VUten hjelpebryter2AUten alternativt innløp6 015 NOK
RFQ
A
A2SA-X230
230VMed hjelpebryter2AUten alternativt innløp5 963 NOK
RFQ
A
A2SA-X230 W/ALT INNGANG
230VMed hjelpebryter2AMed alternativt innløp6 071 NOK
RFQ
A
A2SA-230 W/ALT INNGANG
230VUten hjelpebryter2AMed alternativt innløp6 123 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse pumpene fungerer periodevis og er utstyrt med en tank eller reservoar som kan lagre kondensat.
  • Strømmen av varm, fuktig luft reguleres gjennom kjølespiralen som genererer kondens på overflaten av batteriet.
  • Det resulterende kondensatet strømmer inn i avløpsrøret og samles inn i kondensattanken.
  • Denne prosessen fortsetter til væskenivået berører tankens toppnivå. En flottørbryter er utstyrt med en kondensatpumpe som slår på pumpemotordriften i dette øyeblikk.
  • På dette stadiet begynner pumpen å pumpe det akkumulerte vannet inn i et avløpsrør til væsken forlater plass i tanken for å samle opp mer kondensat.
  • Dette kondensatvannet overføres deretter utenfor bygningen gjennom utslippsrøret.

Egenskaper

  • De kommer med et kulelagermotordesign for å beskytte mot damp og vannsprut og eliminerer også behovet for smøring.
  • De har en flottør i rustfritt stål som automatisk oppdager vann på høyt nivå og fjerner kondensat raskt fra tanken.
  • De har en termisk beskyttet motor for å avkjøle motoren på grunn av overdreven varmeutvikling og beskytte kritiske komponenter.
  • Disse enhetene tilbyr utløpshoder på opptil 20 fot og en maksimal strømningshastighet på 185 gallons/time.
  • De kommer også med en 6-fots strømledning for enkelt å plassere pumpen og flere inntaksalternativer for rask tilkobling.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er plenum-klassifiserte kondensatpumper?

Plenum-klassifiserte kondensatpumper er designet for lufthåndteringsrom, noe som betyr at de ikke avgir overdreven varme eller røyk i tilfelle brann.

Hva er hensikten med en sikkerhetshjelpebryter?

Sikkerhetshjelpebrytere er konstruert for å indikere status for kondensatnivået i tanken og for å hindre at avløpsbeholderen renner over. Bryteren aktiveres når vannstanden stiger og kommer over et visst punkt, noe som får brytermekanismen til å utløses.

Hva er reservoaret laget av?

Reservoaret er laget av solid støpt aluminium for pålitelig beskyttelse under høye temperaturforhold. Dette materialet tilbyr også utmerket motstand mot slitasje, korrosjon og riper.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?