GRAINGER Vognbolt sink


filtre
StilModellBorestørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeFirkantet høydeFirkantet breddeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
U08305.050.0600
1 / 2 "1.032 til 1.094 "0.25 til 0.27 "6"0.25 til 0.281 "0.492 til 0.515 "1 / 2-13117NOK
B
U08305.050.0200
1 / 2 "1.032 til 1.094 "0.25 til 0.27 "2"0.25 til 0.281 "0.492 til 0.515 "1 / 2-13115NOK
C
U08305.050.0500
1 / 2 "1.032 til 1.094 "0.25 til 0.27 "5"0.25 til 0.281 "0.492 til 0.515 "1 / 2-13161NOK
D
U08305.050.0400
1 / 2 "1.032 til 1.094 "0.25 til 0.27 "4"0.25 til 0.281 "0.492 til 0.515 "1 / 2-1387NOK
D
U08305.050.0300
1 / 2 "1.032 til 1.094 "0.25 til 0.27 "3"0.25 til 0.281 "0.492 til 0.515 "1 / 2-13126NOK
E
U08305.050.0800
1 / 2 "1.032 til 1.094 "0.25 til 0.27 "8"0.25 til 0.281 "0.492 til 0.515 "1 / 2-13154NOK
F
U08305.050.0900
1 / 2 "1.032 til 1.094 "0.25 til 0.27 "9"0.25 til 0.281 "0.492 til 0.515 "1 / 2-13189NOK
F
U08305.050.1000
1 / 2 "1.032 til 1.094 "0.25 til 0.27 "10 "0.25 til 0.281 "0.492 til 0.515 "1 / 2-13204NOK
D
U08305.025.0400
1 / 4 "0.563 til 0.594 "0.125 til 0.145 "4"0.125 til 0.156 "0.245 til 0.26 "1 / 4-2093NOK
G
U08305.025.0500
1 / 4 "0.563 til 0.594 "0.125 til 0.145 "5"0.125 til 0.156 "0.245 til 0.26 "1 / 4-20202NOK
D
U08305.025.0300
1 / 4 "0.563 til 0.594 "0.125 til 0.145 "3"0.125 til 0.156 "0.245 til 0.26 "1 / 4-2076NOK
E
U08305.037.0800
3 / 8 "0.782 til 0.844 "0.188 til 0.208 "8"0.188 til 0.219 "0.368 til 0.388 "3 / 8-1670NOK
A
U08305.037.0500
3 / 8 "0.782 til 0.844 "0.188 til 0.208 "5"0.188 til 0.219 "0.368 til 0.388 "3 / 8-1659NOK
B
U08305.037.0200
3 / 8 "0.782 til 0.844 "0.188 til 0.208 "2"0.188 til 0.219 "0.368 til 0.388 "3 / 8-16150NOK
D
U08305.037.0400
3 / 8 "0.782 til 0.844 "0.188 til 0.208 "4"0.188 til 0.219 "0.368 til 0.388 "3 / 8-16116NOK
A
U08305.037.0600
3 / 8 "0.782 til 0.844 "0.188 til 0.208 "6"0.188 til 0.219 "0.368 til 0.388 "3 / 8-1662NOK
E
U08305.037.0700
3 / 8 "0.782 til 0.844 "0.188 til 0.208 "7"0.188 til 0.219 "0.368 til 0.388 "3 / 8-1682NOK
D
U08305.037.0300
3 / 8 "0.782 til 0.844 "0.188 til 0.208 "3"0.188 til 0.219 "0.368 til 0.388 "3 / 8-1681NOK
C
U08305.062.0400
5 / 8 "1.219 til 1.344 "0.313 til 0.344 "4"0.313 til 0.344 "0.616 til 0.642 "5 / 8-11277NOK
C
U08305.062.0500
5 / 8 "1.219 til 1.344 "0.313 til 0.344 "5"0.313 til 0.344 "0.616 til 0.642 "5 / 8-11317NOK
D
U08305.031.0300
5 / 16 "0.688 til 0.719 "0.156 til 0.176 "3"0.156 til 0.187 "0.307 til 0.324 "5 / 16-18116NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?