GRAINGER Blind nagle 1/4 tommers kuppel


filtre
StilModellBorestørrelseGrip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseSakDornmaterialeNittelengdePris (eks. mva)
A
U33190.025.0088
F0.376 til 0.500 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteAluminum0.75 "274NOK
B
U34180.025.0810
F0.501 til 0.625 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteRustfritt stål0.875 "714NOK
C
U34142.025.0088
F0.376 til 0.500 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteStål0.75 "413NOK
D
U34180.025.0084
F0.188 til 0.250 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteRustfritt stål0.5 "573NOK
E
U34180.025.0086
F0.313 til 0.375 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteRustfritt stål0.625 "566NOK
F
U34180.025.0812
F0.626 til 0.750 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteRustfritt stål1"821NOK
G
U33190.025.0810
F0.501 til 0.625 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteAluminum0.875 "254NOK
H
U34142.025.0810
F0.501 til 0.625 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteStål0.875 "502NOK
I
U33190.025.0814
F0.751 til 0.875 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteAluminum1.125 "300NOK
J
U34142.025.0812
F0.626 til 0.750 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteStål1"447NOK
K
U33190.025.0812
F0.626 til 0.750 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteAluminum1"392NOK
L
U34142.025.0086
F0.313 til 0.375 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteStål0.625 "568NOK
M
U33190.025.0086
F0.313 til 0.375 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteAluminum0.625 "166NOK
N
U33190.025.0084
F0.188 til 0.250 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteAluminum0.5 "253NOK
O
U34180.025.0088
F0.376 til 0.500 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteRustfritt stål0.75 "715NOK
P
U34142.025.0084
F0.188 til 0.250 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteStål0.5 "248NOK
Q
U34330.025.0086
G0.080 til 0.375 "0.530 "0.118 "0.261 til 0.276 "Blind nagle strukturellRustfritt stål0.556 "1 385 NOK
R
U34330.025.0810
G0.350 til 0.625 "0.530 "0.118 "0.261 til 0.276 "Blind nagle strukturellRustfritt stål0.806 "1 709 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?