Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34330.025.0086 Blindnagle 1/4 tomme X 0.556 tomme kuppel, 100PK | AG2XBT 32MR71

GRAINGER U34330.025.0086 Blindnagle 1/4 tommer X 0.556 tommer kuppel, 100 PK

På lager
Vare: AG2XBT Modell: U34330.025.0086Kryssref.: 32MR71 / 164C66
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
1 385 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nagle strukturell
BorestørrelseG
Grip Range0.080 til 0.375 "
Hode Dia.0.530 "
Hodehøyde0.118 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.261 til 0.276 "
DornmaterialeRustfritt stål
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde0.556 "
NittematerialeRustfritt stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)2243
Strekkfasthet1839 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8788
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308203000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34330.025.0086 Blindnagle 1/4 tommer X 0.556 tommer kuppel, 100 PK
1 385 NOK /pakke