Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34180.025.0810 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.875 Inch Dome, 100PK | AG2WTT 32MM33

GRAINGER U34180.025.0810 Blindnagle 1/4 tommer X 0.875 tommer kuppel, 100 PK

På lager
Vare: AG2WTT Modell: U34180.025.0810Kryssref: 32MM33 / 163Z73
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
714NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
BorestørrelseF
Grip Range0.501 til 0.625 "
Hode Dia.0.475 til 0.525 "
Hodehøyde0.08 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.257 til 0.261 "
DornmaterialeRustfritt stål
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde0.875 "
NittematerialeRustfritt stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)1700
Strekkfasthet2100 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0346
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308203000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34180.025.0810 Blindnagle 1/4 tommer X 0.875 tommer kuppel, 100 PK
714NOK /pakke