GRAINGER Aluminium med stort flenshode


filtre
StilModellBorestørrelseGrip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseDornmaterialeNitte Dia.NittelengdePris (eks. mva)
A
U34124.018.6861
#110.441 til 0.752 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "Rustfritt stål3 / 16 "0.937 "809NOK
B
U34126.018.6264
#110.063 til 0.252 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Stål3 / 16 "0.437 "441NOK
C
U34124.018.6668
#110.315 til 0.500 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "Rustfritt stål3 / 16 "0.689 "464NOK
D
U34126.018.6961
#110.500 til 0.882 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Stål3 / 16 "1.063 "384NOK
E
U34124.018.6264
#110.063 til 0.252 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "Rustfritt stål3 / 16 "0.437 "376NOK
F
U34126.018.6861
#110.441 til 0.752 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Stål3 / 16 "0.937 "277NOK
G
U34126.018.6769
#110.378 til 0.563 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Stål3 / 16 "0.76 "332NOK
H
U34126.018.6668
#110.315 til 0.500 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Stål3 / 16 "0.689 "353NOK
I
U34126.018.6467
#110.189 til 0.441 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Stål3 / 16 "0.626 "261NOK
J
U34126.018.6366
#110.126 til 0.378 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Stål3 / 16 "0.563 "503NOK
K
U34126.015.5355
#200.126 til 0.315 "0.448 til 0.488 "0.075 "0.160 til 0.164 "Stål5 / 32 "0.472 "334NOK
L
U34126.015.5254
#200.063 til 0.252 "0.448 til 0.488 "0.075 "0.160 til 0.164 "Stål5 / 32 "0.413 "266NOK
M
U34126.015.5557
#200.252 til 0.441 "0.448 til 0.488 "0.075 "0.160 til 0.164 "Stål5 / 32 "0.598 "505NOK
N
U34126.015.5456
#200.189 til 0.378 "0.448 til 0.488 "0.075 "0.160 til 0.164 "Stål5 / 32 "0.535 "292NOK
O
U34126.015.5688
#200.315 til 0.500 "0.448 til 0.488 "0.075 "0.160 til 0.164 "Stål5 / 32 "0.661 "318NOK
P
U34126.012.4244
#300.063 til 0.252 "0.360 til 0.390 "0.065 "0.129 til 0.133 "Stål1 / 8 "0.39 "366NOK
Q
U34126.012.4648
#300.315 til 0.500 "0.360 til 0.390 "0.065 "0.129 til 0.133 "Stål1 / 8 "0.638 "588NOK
R
U34126.012.4345
#300.126 til 0.315 "0.360 til 0.390 "0.065 "0.129 til 0.133 "Stål1 / 8 "0.449 "459NOK
S
U34126.012.4446
#300.189 til 0.378 "0.360 til 0.390 "0.065 "0.129 til 0.133 "Stål1 / 8 "0.512 "408NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?