Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34126.018.6467 Blindnagle 3/16 Tommer X 0.626 Tommer Flens, 250PK | AG2XAX 32MR28

GRAINGER U34126.018.6467 Blindnagle 3/16 tommer X 0.626 tommer flens, 250 PK

På lager
Vare: AG2XAX Modell: U34126.018.6467Kryssref.: 32MR28 / 164C47

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
261NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlindnitte Multigrip
Borestørrelse#11
Grip Range0.189 til 0.441 "
Hode Dia.0.600 til 0.650 "
Hodehøyde0.092 "
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.626 "
NittematerialeAluminum
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)292 kg
Strekkfasthet471 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9004
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34126.018.6467 Blindnagle 3/16 tommer X 0.626 tommer flens, 250 PK
261NOK /pakke