Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34126.015.5254 Blindnagle 5/32 Tommer X 0.413 Tommer Flens, 500PK | AG2XAP 32MR19

GRAINGER U34126.015.5254 Blindnagle 5/32 tommer X 0.413 tommer flens, 500 PK

På lager
Vare: AG2XAP Modell: U34126.015.5254Kryssref.: 32MR19 / 164C40
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
266NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlindnitte Multigrip
Borestørrelse#20
Grip Range0.063 til 0.252 "
Hode Dia.0.448 til 0.488 "
Hodehøyde0.075 "
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.160 til 0.164 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde0.413 "
NittematerialeAluminum
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)224 kg
Strekkfasthet359 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9657
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34126.015.5254 Blindnagle 5/32 tommer X 0.413 tommer flens, 500 PK
266NOK /pakke