FABORY Rillede koniske pins


filtre
StilModellFestemaskin FinishFinishStor endedia.Total lengdePin Dia.Liten endedia.System for målingPris (eks. mva)
A
M39710.040.0024
PlainPlain-24 mm4 mm-Metric296NOK
A
M39710.015.0020
PlainPlain-20 mm1.5 mm-Metric312NOK
A
M39710.015.0010
PlainPlain-10 mm1.5 mm-Metric224NOK
A
M39710.020.0006
PlainPlain-6 mm2 mm-Metric236NOK
A
M39710.020.0008
PlainPlain-8 mm2 mm-Metric230NOK
A
M39710.020.0024
PlainPlain-24 mm2 mm-Metric253NOK
A
M39710.020.0030
PlainPlain-30 mm2 mm-Metric414NOK
A
M39710.025.0012
PlainPlain-12 mm2.5 mm-Metric252NOK
A
M39710.025.0016
PlainPlain-16 mm2.5 mm-Metric350NOK
A
M39710.025.0020
PlainPlain-20 mm2.5 mm-Metric245NOK
A
M39710.030.0006
PlainPlain-6 mm3 mm-Metric251NOK
A
M39710.060.0060
PlainPlain-60 mm6 mm-Metric396NOK
A
M39710.080.0012
PlainPlain-12 mm8 mm-Metric378NOK
A
M39710.080.0016
PlainPlain-16 mm8 mm-Metric347NOK
A
M39710.080.0050
PlainPlain-50 mm8 mm-Metric199NOK
A
M39710.080.0070
PlainPlain-70 mm8 mm-Metric517NOK
A
M39710.020.0005
PlainPlain-5 mm2 mm-Metric229NOK
A
M39710.015.0005
PlainPlain-5 mm1.5 mm-Metric218NOK
A
M39710.020.0016
PlainPlain-16 mm2 mm-Metric233NOK
A
M39710.020.0020
PlainPlain-20 mm2 mm-Metric250NOK
A
M39710.025.0010
PlainPlain-10 mm2.5 mm-Metric250NOK
A
M39710.025.0030
PlainPlain-30 mm2.5 mm-Metric339NOK
A
M39710.030.0008
PlainPlain-8 mm3 mm-Metric252NOK
A
M39710.040.0036
PlainPlain-36 mm4 mm-Metric245NOK
A
M39710.050.0036
PlainPlain-36 mm5 mm-Metric228NOK
A
M39710.060.0016
PlainPlain-16 mm6 mm-Metric260NOK
A
M39710.060.0020
PlainPlain-20 mm6 mm-Metric218NOK
A
M39710.060.0030
PlainPlain-30 mm6 mm-Metric286NOK
A
M39710.030.0016
PlainPlain-16 mm3 mm-Metric191NOK
A
M39710.030.0020
PlainPlain-20 mm3 mm-Metric254NOK
A
M39710.030.0024
PlainPlain-24 mm3 mm-Metric307NOK
A
M39710.040.0008
PlainPlain-8 mm4 mm-Metric273NOK
A
M39710.050.0012
PlainPlain-12 mm5 mm-Metric317NOK
A
M39710.015.0008
PlainPlain-8 mm1.5 mm-Metric219NOK
A
M39710.060.0012
PlainPlain-12 mm6 mm-Metric257NOK
A
M39710.020.0010
PlainPlain-10 mm2 mm-Metric231NOK
A
M39710.050.0016
PlainPlain-16 mm5 mm-Metric330NOK
A
M39710.050.0020
PlainPlain-20 mm5 mm-Metric177NOK
A
M39710.060.0024
PlainPlain-24 mm6 mm-Metric209NOK
A
M39710.060.0040
PlainPlain-40 mm6 mm-Metric337NOK
A
M39710.080.0024
PlainPlain-24 mm8 mm-Metric385NOK
A
M39710.040.0040
PlainPlain-40 mm4 mm-Metric192NOK
A
M39710.050.0010
PlainPlain-10 mm5 mm-Metric521NOK
A
M39710.050.0024
PlainPlain-24 mm5 mm-Metric247NOK
A
M39710.060.0050
PlainPlain-50 mm6 mm-Metric395NOK
A
M39710.080.0020
PlainPlain-20 mm8 mm-Metric363NOK
A
M39710.080.0030
PlainPlain-30 mm8 mm-Metric433NOK
A
M39710.080.0060
PlainPlain-60 mm8 mm-Metric272NOK
A
M39710.015.0004
PlainPlain-4 mm1.5 mm-Metric216NOK
A
M39710.015.0016
PlainPlain-16 mm1.5 mm-Metric264NOK
A
M39710.040.0012
PlainPlain-12 mm4 mm-Metric281NOK
A
M39710.020.0012
PlainPlain-12 mm2 mm-Metric218NOK
A
M39710.040.0016
PlainPlain-16 mm4 mm-Metric433NOK
A
M39710.050.0040
PlainPlain-40 mm5 mm-Metric282NOK
A
M39710.025.0006
PlainPlain-6 mm2.5 mm-Metric246NOK
A
M39710.050.0030
PlainPlain-30 mm5 mm-Metric256NOK
A
M39710.040.0030
PlainPlain-30 mm4 mm-Metric319NOK
A
M39710.040.0020
PlainPlain-20 mm4 mm-Metric299NOK
A
M39710.040.0010
PlainPlain-10 mm4 mm-Metric180NOK
A
M39710.030.0012
PlainPlain-12 mm3 mm-Metric268NOK
A
M39710.030.0010
PlainPlain-10 mm3 mm-Metric252NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?