EATON XIOC-serien kommunikasjonsmoduler


Eaton XIOC-seriens kommunikasjonsmoduler kobles til Eaton XC100 / XC200 modulære programmerbare kontrollere for å utføre automasjonsoppgaver ved å bruke deres datakraft. XC100 / XC200-kontrollerne tilbyr eksepsjonell skalerbarhet ved å koble til forskjellige moduler og tilby ulik CPU-ytelse...e klasser.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
XIOC-TC1
19 517 NOK
RFQ
B
XIOC-NET-DP-S
19 381 NOK
RFQ
B
XIOC-NET-DP-M
35 532 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Eaton XIOC-seriens kommunikasjonsmoduler har en kompakt, kostnadseffektiv design med mekanisk støt, slag- og vibrasjonsmotstand.
  • Deres PROFIBUS DP, RS485, EN 50170, RS232(C) & RS422 grensesnitt integrerer kontrollerene med moderne kommunikasjonskrav.
  • De tilbyr datautveksling med hastigheter fra 0.3 til 57.6 kB/s eller 9.6 til 12000 kB/s via ethernet til klienter eller webservere.
  • Grensesnittene deres kjører protokoller som transparent modus, Modbus master / slave, SUCOM-A, PROFIBUS DP master / slave og DNP3.
  • De er IP20-klassifisert for beskyttelse mot støv eller gjenstander med en størrelse over 12 mm.

Standarder og godkjenninger

  • IEC / EN 61131-2
  • EN 50178
  • UL508
  • CSA
  • CE

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er det maksimale antallet moduler som kan kobles til Eaton XC100 / XC200-kontrollere?

Eaton XC100 / 200-kontrollere kan utvides med opptil 15 XI/OC-moduler. De kan også bruke skrueterminaler eller fjærbelastede terminaler for å feste digitale/analoge moduler.

Hva er temperaturvurderingen til disse kommunikasjonsmodulene i Eaton XIOC-serien?

Disse kommunikasjonsmodulene i Eaton XIOC-serien tåler omgivelsestemperaturer fra 0 til 55 grader C. De kan lagres ved temperaturer fra -20 til 70 grader C.

Hva er spenningsklassen til disse kommunikasjonsmodulene i Eaton XIOC-serien?

Disse kommunikasjonsmodulene i Eaton XIOC-serien har en spenningsklasse på 24VDC med et tillatt område fra 20.4 ? 28.8V.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?