DAYTON Stempelpumpe tilbehør


filtre
Høyde: 3" , Lengde: 2.125 " , Materiale: Messing rustfritt stål, Buna-N , Maks. Væsketemperatur: 190 F , Maks. Press: 4000 psi , Type: Justerbar , Bredde: 1"
StilModellStrømningsområdePris (eks. mva)
A
1MCZ7
2 til 3 GPM374NOK
B
1MCZ8
3 til 4 GPM397NOK
B
1MCZ9
4 til 5.5 GPM397NOK

Stempelpumpe tilbehør

Dayton stempelpumpetilbehør er ideelt for å erstatte utslitte eller defekte deler i stempelpumper i kommersielle og industrielle applikasjoner. Innløpsvannfiltrene fjerner urenheter fra innløpsvannforsyningen for å gi ren og klar vanndamp til høytrykkspumper. Kjemikalieinjektorene brukes for innføring av kjemikalier for å betjene eller rense pumpene. Vannfiltrene og kjemiske injektorene tåler et maksimalt trykk på henholdsvis 100 og 4500 psi. De har messing og aluminium / rustfritt stål konstruksjon med Buna-N tetning for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Raptor Supplies tilbyr vannfiltrene med en strømningshastighet på 8 gpm og kjemiske injektorer med strømningshastigheter fra 2 til 5.5 gpm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?