Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1MCZ8 kjemisk injektor 3-4 Gpm | AB2JQE

DAYTON 1MCZ8 Kjemikalieinjektor 3-4 Gpm

På lager
Vare: AB2JQE Modell: 1MCZ8
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
397NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemisk injektor
Utløpsport (in.)3 / 8 M
Strømningsområde3 til 4 GPM
Høyde3"
Innløpsport3 / 8 M
Lengde2.125 "
MaterialeMessing rustfritt stål, Buna-N
Maks. Væsketemp.190 F
Maks. Press4000 psi
typenJusterbar
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481809050
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellStrømningsområdePris
DAYTON 1MCZ7 kjemisk injektor 2-3 Gpm | AB2JQD 1MCZ72 til 3 GPM374NOK
DAYTON 1MCZ9 kjemisk injektor 4-5.5 Gpm | AB2JQF 1MCZ94 til 5.5 GPM397NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1MCZ8 Kjemikalieinjektor 3-4 Gpm
397NOK / enhet