DAYTON Boosterpumper og systemer i flere trinn


filtre
Peiling Type: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Hz: 60 , Impellermateriale: Rustfritt stål , Impeller Type: Stengt , Maks. Dia. Faste stoffer: 5 / 64 " , Maks. Væskeviskositet: 100 SSU , Motor turtall: 3450 , Skaftmateriale: Rustfritt stål
StilModellHousing MaterialampsBeste effektivitet GPM @ HeadHPInletLengdeMaks. SakspressMaks. Væske Temp.Pris (eks. mva)
A
5UWJ3
støpejern16.6 / 9.4-8.316 @ 240 ft21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F23 483 NOK
B
5UXF7
støpejern17/8.535 @ 105 ft1.51-1 / 4 "FNPT19 5 / 16 "150 PSI194 F12 587 NOK
C
5UXG0
støpejern2.7-2.5/1.212 @ 150 ft3/43/4 "FNPT18 11 / 16 "150 PSI194 F8 432 NOK
B
5UXF4
støpejern8.4/4.812 @ 125 ft1/23/4 "FNPT18 "150 PSI194 F8 267 NOK
D
5UXF9
støpejern12.530 @ 180 ft31-1 / 4 "FNPT24 "150 PSI194 F17 901 NOK
E
5UXF6
støpejern14.4/7.231 @ 81 ft11-1 / 4 "FNPT18.5 "150 PSI194 F10 153 NOK
E
5UXF3
støpejern7.5/3.812 @ 95 ft1/33/4 "FNPT16.437 "150 PSI194 F7 612 NOK
F
5UWJ9
støpejern6.0-5.8/2.916 @ 240 ft21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F21 263 NOK
G
5UWJ5
støpejern16.6 / 9.4-8.330 @ 115 ft21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F20 534 NOK
H
5UWH9
støpejern10.7 / 5.2-5.316 @ 60 ft3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F15 707 NOK
I
5UXF5
støpejern11.3/5.612 @ 150 ft3/43/4 "FNPT18 11 / 16 "150 PSI194 F13 922 NOK
J
5UXG1
støpejern3.7-3.2/1.631 @ 81 ft11-1 / 4 "FNPT18.125 "150 PSI194 F7 492 NOK
K
5UWK0
støpejern8.3-7.6/3.816 @ 380 ft3-9.875 "362 PSI248 F28 176 NOK
L
5UWJ7
støpejern3.3-3.2/1.616 @ 105 ft11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F16 141 NOK
M
5UXF8
støpejern20/1031 @ 140 ft21-1 / 4 "FNPT21 5 / 16 "150 PSI194 F14 164 NOK
N
5UWJ2
støpejern13.5 / 7.6-6.716 @ 180 ft1.5-9.875 "362 PSI248 F18 950 NOK
O
5UXG2
støpejern4.4-3.9/2.035 @ 105 ft1.51-1 / 4 "FNPT18.5 "150 PSI194 F9 573 NOK
P
5UWH8
støpejern2.5-2.4/1.230 @ 38 ft3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F13 938 NOK
C
5UXG3
støpejern5.9-5.2/2.531 @ 140 ft21-1 / 4 "FNPT20 1 / 4 "150 PSI194 F13 905 NOK
Q
5UWJ8
støpejern4.5-4.6/2.316 @ 180 ft1.51-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F19 007 NOK
R
5UXG4
støpejern8.3-7.6/3.830 @ 180 ft31-1 / 4 "FNPT23 "150 PSI194 F15 639 NOK
P
5UWH6
støpejern1.7-1.6/0.816 @ 40 ft1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F13 526 NOK
S
5UWK3
Rustfritt stål10.7 / 5.2-5.330 @ 38 ft3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F19 884 NOK
T
5UWK9
Rustfritt stål16.6 / 9.4-8.316 @ 240 ft21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F28 712 NOK
U
5UWK7
Rustfritt stål12.2 / 6.3-6.116 @ 105 ft11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F22 396 NOK
S
5UWK1
Rustfritt stål8.6 / 4.0-4.316 @ 40 ft1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F18 878 NOK
S
5UWK5
Rustfritt stål10.7 / 5.2-5.316 @ 60 ft3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F20 242 NOK
V
5UWL2
Rustfritt stål12.530 @ 215 ft31-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F29 143 NOK
W
5UWL5
Rustfritt stål6.0-5.8/2.916 @ 240 ft21-1/4" flens9.875 "362 PSI248 F26 407 NOK
X
5UWL3
Rustfritt stål3.3-3.2/1.616 @ 105 ft11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F20 638 NOK
Y
5UWL6
Rustfritt stål8.3-7.6/3.816 @ 380 ft31-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F33 906 NOK
Z
5UWL4
Rustfritt stål4.5-4.6/2.316 @ 180 ft1.51-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F23 839 NOK

Boosterpumper og systemer i flere trinn

Dayton boosterpumper er designet for å overføre væsker, som varmt eller kaldt rent vann og ikke-eksplosive væsker med lav tetthet. Disse boosterpumpene drives av en 3-fase, TEFC flertrinnsmotor og har et innkapslet impeller i rustfritt stål for å pumpe ut væske med ønsket hastighet. De har et støpejernshus og har EPDM, silisiumkarbid og rustfritt stål for pålitelig drift. Kulelagrene i akselen sørger for en jevn drift. Velg fra et bredt utvalg av disse boosterpumpene, tilgjengelig i 56C og 56J rammekapslinger på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?