DAYTON 5UWK5 Boosterpumpe 3/4 Hk 1 Ph 3 trinn | AE6TBG

DAYTON 5UWK5 Boosterpumpe 3/4 Hk 1 Ph 3 Stadier

På lager
Vare: AE6TBG Modell: 5UWK5

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFler-trinns boosterpumpe
amps10.7 / 5.2-5.3
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head16 @ 60 ft
Beste effektivitet GPM @ PSI16 @ 26
Beste effektivitetsområde GPM @ Head23-6 @ 36-90 ft.
DiffusormaterialeRustfritt stål
DutyKontinuerlig
Frame56C
GPM @ 20 PSI19
Høyde23.25 "
Housing MaterialRustfritt stål
HP3/4
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 4 "FNPT
Inlet / Outlet1-1 / 4 "FNPT
Lengde9.875 "
Maks. Sakspress362 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer5 / 64 "
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. Væske Temp.248 F
Maks. Press40 psi
Motortemperatur Vurdering40 grader C
MotorhusTEFC
Motor turtall3450
Motor TypeKondensator-start
NEMA / IEC-ramme56C
Outlet1-1 / 4 "FNPT
Fase1
Plugg eller kontakttype1/2 "BSP THD.
TetningssøknadIkke-brennbare væsker Kompatible med pumpekomponentmaterialer
Forsegl materialeSilisiumkarbid, rustfritt stål, EPDM
TetningstypeBalansert kassett
Servicefaktor1.15
AksematerialeRustfritt stål
Stages3
typenVertikal flertrinns
Spenning115 / 208-230
Fuktede materialerRustfritt stål, silisiumkarbid, EPDM
Bredde8.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5225
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8413702040
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialampsBeste effektivitet GPM @ HeadHPInletLengdeMaks. SakspressMaks. Væske Temp.Pris
DAYTON 5UWH6 Booster Pump 1/2 hk 3-fase 2 trinn | AE6TAP 5UWH6støpejern1.7-1.6/0.816 @ 40 ft1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F13 820 NOK
DAYTON 5UWH8 Boosterpumpe 3/4 Hk 3-fase 2-trinn | AE6TAR 5UWH8støpejern2.5-2.4/1.230 @ 38 ft3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F13 440 NOK
DAYTON 5UWH9 Boosterpumpe 3/4 Hp 1 Ph 3 trinn | AE6TAT 5UWH9støpejern10.7 / 5.2-5.316 @ 60 ft3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F15 707 NOK
DAYTON 5UWJ2 Boosterpumpe 1 1/2 Hp 1 Ph 8 trinn | AE6TAU 5UWJ2støpejern13.5 / 7.6-6.716 @ 180 ft1.5-9.875 "362 PSI248 F17 731 NOK
DAYTON 5UWJ3 Boosterpumpe 2 Hp 1 Ph 11 trinn | AE6TAV 5UWJ3støpejern16.6 / 9.4-8.316 @ 240 ft21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F23 201 NOK
DAYTON 5UWJ5 Boosterpumpe 2 Hp 1 Ph 5 trinn | AE6TAW 5UWJ5støpejern16.6 / 9.4-8.330 @ 115 ft21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F20 981 NOK
DAYTON 5UWJ7 Boosterpumpe 1 Hk 3-fase 5 trinn | AE6TAY 5UWJ7støpejern3.3-3.2/1.616 @ 105 ft11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F15 805 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5UWK5 Boosterpumpe 3/4 Hk 1 Ph 3 Stadier
20 113 NOK / enhet