DAYTON 5UXG4 Boosterpumpe Flertrinns 3 Hp 6 trinn | AE6THW

DAYTON 5UXG4 Boosterpumpe Flertrinns 3 Hp 6 trinn

På lager
Vare: AE6THW Modell: 5UXG4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 639 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFler-trinns boosterpumpe
amps8.3-7.6/3.8
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head30 @ 180 ft
Beste effektivitet GPM @ PSI30 @ 78
Beste effektivitetsområde GPM @ Head40-17 @ 125-230 ft.
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM @ 10 PSI54
GPM @ 100 PSI17
GPM @ 20 PSI51
GPM @ 40 PSI45
GPM @ 60 PSI38
GPM @ 80 PSI29
Høyde6 5 / 16 "
Housing Materialstøpejern
HP3
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 4 "FNPT
Inlet / Outlet1-1 / 4 x 1 "FNPT
Lengde23 "
Maks. Sakspress150 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer5 / 64 "
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. Væske Temp.194 F
Maks. Press121 PSI
Motortemperatur Vurdering40 grader C
MotorhusTEFC
Motor turtall3450
Motor Type3-fasen
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1 "FNPT
Fase3
TetningssøknadLang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler
Forsegl materialeKarbon / Keramikk, Buna N, Rustfritt Stål
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.15
AksematerialeRustfritt stål
Stages6
Sugeløft5 fot med en fotventil
typenHorisontal flertrinns
Spenning208-230/460
Fuktede materialerStøpejern, Karbon / Keramikk, Buna N, Rustfritt Stål
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.6
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)68.83
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode8413702040
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialampsBeste effektivitet GPM @ HeadHPInletLengdeMaks. SakspressMaks. Væske Temp.Pris
DAYTON 5UWH6 Booster Pump 1/2 hk 3-fase 2 trinn | AE6TAP 5UWH6støpejern1.7-1.6/0.816 @ 40 ft1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F13 526 NOK
DAYTON 5UWH8 Boosterpumpe 3/4 Hk 3-fase 2-trinn | AE6TAR 5UWH8støpejern2.5-2.4/1.230 @ 38 ft3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F13 938 NOK
DAYTON 5UWH9 Boosterpumpe 3/4 Hp 1 Ph 3 trinn | AE6TAT 5UWH9støpejern10.7 / 5.2-5.316 @ 60 ft3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F15 707 NOK
DAYTON 5UWJ2 Boosterpumpe 1 1/2 Hp 1 Ph 8 trinn | AE6TAU 5UWJ2støpejern13.5 / 7.6-6.716 @ 180 ft1.5-9.875 "362 PSI248 F18 950 NOK
DAYTON 5UWJ3 Boosterpumpe 2 Hp 1 Ph 11 trinn | AE6TAV 5UWJ3støpejern16.6 / 9.4-8.316 @ 240 ft21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F23 483 NOK
DAYTON 5UWJ5 Boosterpumpe 2 Hp 1 Ph 5 trinn | AE6TAW 5UWJ5støpejern16.6 / 9.4-8.330 @ 115 ft21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F20 534 NOK
DAYTON 5UWJ7 Boosterpumpe 1 Hk 3-fase 5 trinn | AE6TAY 5UWJ7støpejern3.3-3.2/1.616 @ 105 ft11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F16 141 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5UXG4 Boosterpumpe Flertrinns 3 Hp 6 trinn
15 639 NOK / enhet