DANFOSS GX-serien matter, 208V


filtre
Kabeldiameter: 0.25 " , Kabelskjerm: Alufolie , Kabeltype: Tvillingleder , Klasse: 2872 01, 2872 81 , Farge: Svart , Deformasjonsstyrke: 2000 N , Element IP-klasse: IPX7 , Fyllmateriale: PEX , Installasjonstemperatur: 23 grader F , Ledningslengde: 19.6 ft. , Maks. Ikke-driftstemperatur: 220 grader F , Primærapplikasjon: Grunnis og snøsmelting , Trekkstyrke: 120 N , UV-beskyttelse: Ja
StilModellLengdeDekningProduksjonSpenningMaks. StrømPris (eks. mva)
A
088L3222
6.5 ft.15 sq ft.50 W/kvm. ft.208V AC3.1A4 124 NOK
RFQ
A
088L3223
10 ft.20 sq ft.50 W/kvm. ft.208V AC5.3A4 527 NOK
RFQ
A
088L3225
15 ft.30 sq ft.50 W/kvm. ft.208V AC7.4A6 062 NOK
RFQ
A
088L3227
20 ft.40 sq ft.50 W/kvm. ft.208V AC9.2A7 551 NOK
RFQ
A
088L3229
25 ft.50 sq ft.50 W/kvm. ft.208V AC11.5A8 838 NOK
RFQ
A
088L3230
30 ft.60 sq ft.50 W/kvm. ft.208V AC14.7A9 303 NOK
RFQ
A
088L3231
35 ft.70 sq ft.50 W/kvm. ft.208V AC16.4A11 861 NOK
RFQ
A
088L3232
40 ft.80 sq ft.50 W/kvm. ft.208V AC18.3A13 257 NOK
RFQ
A
088L3233
45 ft.90 sq ft.50 W/kvm. ft.208V AC20.3A14 544 NOK
RFQ
A
088L3234
50 ft.100 sq ft.50 W/kvm. ft.208V AC24.1A15 831 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?