CHRISLYNN EZ Fix Heavy Duty innsatser, UNC, karbon


filtre
StilModellSett inn lengdeBorestørrelseEkstern trådstørrelseInnvendig trådstørrelsePris (eks. mva)
A
9329-004
0.25 "5 / 32 "10-324-40152NOK
A
9329-006
0.28 "#71 / 4-206-32154NOK
A
9329-008
0.29 "F5 / 16-188-32155NOK
A
9329-3
0.406 "5 / 16 "3 / 8-1610-24155NOK
A
9329-4
0.437 "23 / 64 "7 / 16-141 / 4-20156NOK
A
9329-5
0.484 "27 / 64 "1 / 2-135 / 16-18159NOK
A
9329-6
0.515 "31 / 64 "9 / 16-123 / 8-16160NOK
A
9329-8
0.656 "21 / 32 "3 / 4-101 / 2-13166NOK
A
9329-9
0.656 "21 / 32 "3 / 4-109 / 16-12168NOK
A
9329-7
0.656 "17 / 32 "5 / 8-117 / 16-14163NOK
A
9329-10
0.687 "49 / 64 "7 / 8-95 / 8-11172NOK
A
9329-12
0.781 "7 / 8 "1-83 / 4-10183NOK
A
9329-801
1"21 / 32 "3 / 4-101 / 2-13177NOK
A
9329-16
1.25 "1 9 / 32 "1 3 / 8-121-8172NOK
A
9329-1018
1.125 "49 / 64 "7 / 8-95 / 8-11188NOK
A
9329-14
1.125 "1 7 / 64 "1 1 / 4-77 / 8-9241NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?