A AC-spenningsvurdering: Ikke rangert , Kroppsmateriale: Keramisk , Tilkoblingstype: Bladende x Bladende , DC spenningsvurdering: 1000V , Element: enslig , For bruk med: CHPV Modulær Sikringsholder, HPV-DV Inline Holder , Sikringsblokkdesign: Ikke avvisning , Sikringsstørrelse / gruppe: 10 mm x 38 , Sikringstype: Rask blåse , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Mfr. Serie: Bussmann PV-F, Littelfuse SPF, Mersen HP10M, SPFS , Min. Driftstemperatur: -40 grader C , Monteringsstil: Holder , Antall pakker: 10 , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Responstid: 8 sek. @ 500 % , Oppsigelsestype: Klipp , Type: Tidsforsinkelse Strømbegrensning , Visuell indikasjon: Ikke indikerende , Spenningsvurdering: 1000 VDC , Watt-tap: 2.1W