Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN PV-5A10F Sikring, 5A, 1000V DC | BC8ZQK

BUSSMANN PV-5A10F Sikring, 5A, 1000V DC

På lager
Vare: BC8ZQK Modell: PV-5A10F
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
474NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
KroppsstilRund kropp
Karakter5A
Diameter10.3mm
Sikringsstørrelse / gruppe10 mm x 38
SikringstypeRask blåse
Avbryt vurdering50kA
Lengde38mm
Maks. Driftstemperatur90 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsstilHolder
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (DC)1 kVDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009

Produktvarianter

ProduktModellSpeedKroppsstilKlasseKarakterDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris
BUSSMANN PV-10A10F Sikring, 10 A, 1000V DC | AD4CUV 41E438 PV-10A10FRaskt skuespillSylindriskegPV / UL PV-10.3mm1033kA DC38mm749NOK
BUSSMANN PV-12A10F Sikring, 12 A, 1000V DC | AD4CUW 41E439 PV-12A10FRaskt skuespillSylindriskegPV / UL PV-10.3mm1233kA DC38mm638NOK
BUSSMANN PV-15A10F Sikring, 15 A, 1000V DC | AD4CUX 41E440 PV-15A10FRaskt skuespillSylindriskegPV / UL PV-10.3mm1533kA DC38mm802NOK
BUSSMANN PV-8A10F Sikring, 8 A, 1000V DC | AD4CUY 41E441 PV-8A10FRaskt skuespillSylindriskegPV / UL PV-10.3mm833kA DC38mm716NOK
BUSSMANN PV-1A10F Sikring, 1 A, 1000V DC | AD4CUZ 41E442 PV-1A10FRaskt skuespillSylindriskegPV / UL PV-10.3mm133kA DC38mm716NOK
BUSSMANN PV-2A10F Sikring, 2 A, 1000V DC | AD4CVA 41E443 PV-2A10FRaskt skuespillSylindriskegPV / UL PV-10.3mm233kA DC38mm694NOK
BUSSMANN PV-3A10F Sikring, 3 A, 1000V DC | AD4CVB 41E444 PV-3A10FRaskt skuespillSylindriskegPV / UL PV-10.3mm333kA DC38mm694NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN PV-5A10F Sikring, 5A, 1000V DC
474NOK / enhet