Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN PV-8A10F Sikring, 8 A, 1000V DC | AD4CUY 41E441

BUSSMANN PV-8A10F Sikring, 8 A, 1000V DC

På lager
Vare: AD4CUY Modell: PV-8A10FKryssreferanse: 41E441
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
716NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialKeramisk
KroppsstilSylindriske
KlassegPV / UL PV
Diameter10.3mm
Elementenslig
Sikringsforsterker8
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering33kA DC
Lengde38mm
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier1000 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)3.78
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8536100040
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellSpeedKroppsstilKlasseKarakterDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris
BUSSMANN PV-10A10F Sikring, 10 A, 1000V DC | AD4CUV 41E438 PV-10A10FRaskt skuespillSylindriskegPV / UL PV-10.3mm1033kA DC38mm749NOK
BUSSMANN PV-12A10F Sikring, 12 A, 1000V DC | AD4CUW 41E439 PV-12A10FRaskt skuespillSylindriskegPV / UL PV-10.3mm1233kA DC38mm638NOK
BUSSMANN PV-15A10F Sikring, 15 A, 1000V DC | AD4CUX 41E440 PV-15A10FRaskt skuespillSylindriskegPV / UL PV-10.3mm1533kA DC38mm802NOK
BUSSMANN PV-1A10F Sikring, 1 A, 1000V DC | AD4CUZ 41E442 PV-1A10FRaskt skuespillSylindriskegPV / UL PV-10.3mm133kA DC38mm716NOK
BUSSMANN PV-2A10F Sikring, 2 A, 1000V DC | AD4CVA 41E443 PV-2A10FRaskt skuespillSylindriskegPV / UL PV-10.3mm233kA DC38mm694NOK
BUSSMANN PV-3A10F Sikring, 3 A, 1000V DC | AD4CVB 41E444 PV-3A10FRaskt skuespillSylindriskegPV / UL PV-10.3mm333kA DC38mm694NOK
BUSSMANN PV-4A10F Sikring, 4 A, 1000V DC | AD4CVC 41E446 PV-4A10FRaskt skuespillSylindriskegPV / UL PV-10.3mm433kA DC38mm709NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN PV-8A10F Sikring, 8 A, 1000V DC
716NOK / enhet