APPROVED VENDOR Tykk skjermskive, stål


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
Z9679
#107 / 32 "1"1 / 4 "+/- 0.025 "191NOK
B
Z9678
#107 / 32 "1"1 / 8 "+/- 0.013 "158NOK
C
Z9697
1"1-1 / 16 "3.5 "1 / 4 "+/- 0.025 "88NOK
D
Z9677
1"1-1 / 16 "3.5 "3 / 8 "+/- 0.037 "353NOK
E
Z9674
1"1-1 / 16 "3.25 "1 / 4 "+/- 0.025 "133NOK
F
Z9696
1"1-1 / 16 "3.5 "1 / 8 "+/- 0.013 "90NOK
G
Z9675
1.25 "1.375 "4"1 / 2 "+/- 0.050 "462NOK
H
Z9670
1 / 2 "9 / 16 "3"1 / 4 "+/- 0.025 "245NOK
I
Z9689
1 / 2 "17 / 32 "2"1 / 4 "+/- 0.025 "208NOK
J
Z9688
1 / 2 "17 / 32 "2"1 / 8 "+/- 0.013 "194NOK
K
Z9680
1 / 4 "9 / 32 "1.5 "1 / 8 "+/- 0.013 "133NOK
L
Z9681
1 / 4 "9 / 32 "1.5 "1 / 4 "+/- 0.025 "195NOK
M
Z9692
3 / 4 "13 / 16 "3"1 / 8 "+/- 0.013 "231NOK
N
Z9698
3 / 4 "13 / 16 "3"3 / 8 "+/- 0.037 "134NOK
O
Z9693
3 / 4 "13 / 16 "3"1 / 4 "+/- 0.025 "247NOK
P
Z9685
3 / 8 "13 / 32 "2"1 / 4 "+/- 0.025 "549NOK
Q
Z9684
3 / 8 "13 / 32 "2"1 / 8 "+/- 0.013 "165NOK
R
Z9690
5 / 8 "11 / 16 "2.5 "1 / 8 "+/- 0.013 "207NOK
S
Z9691
5 / 8 "11 / 16 "2.5 "1 / 4 "+/- 0.025 "244NOK
T
Z9671
5 / 8 "11 / 16 "3"1 / 4 "+/- 0.025 "241NOK
U
Z9682
5 / 16 "11 / 32 "2"1 / 8 "+/- 0.013 "151NOK
V
Z9683
5 / 16 "11 / 32 "2"1 / 4 "+/- 0.025 "506NOK
W
Z9699
7 / 8 "15 / 16 "3.25 "3 / 8 "+/- 0.037 "114NOK
X
Z9694
7 / 8 "15 / 16 "3.25 "1 / 8 "+/- 0.013 "235NOK
Y
Z9695
7 / 8 "15 / 16 "3.25 "1 / 4 "+/- 0.025 "278NOK
Z
Z9673
7 / 8 "15 / 16 "3"1 / 4 "+/- 0.025 "238NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?