Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9698 Skjermskive Tykk sink Passer 3/4 In | AE6JBP 5TA46

APPROVED VENDOR Z9698 Skjermskive tykk sink Passer 3/4 tommer

På lager
Vare: AE6JBP Modell: Z9698Kryssreferanse: 5TA46

Få tak i det Mai 6, mandag
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
134NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk skjermvasker
Finishsink
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Inne i Dia.13 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.3"
Rockwell HardnessB49
Tykkelse3 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.037 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.31
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR Z9673 Skjermskive Tykk sink Passer 7/8 In | AE6JAQ 5TA24 Z96737 / 8 "15 / 16 "3"1 / 4 "+/- 0.025 "238NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9698 Skjermskive tykk sink Passer 3/4 tommer
134NOK / enhet