Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9674 Skjermskive Tykk sink Passer 1 inn | AE6JAR 5TA25

APPROVED VENDOR Z9674 Skjermskive tykk sink passer 1 tommer

På lager
Vare: AE6JAR Modell: Z9674Kryssreferanse: 5TA25
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
133NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk skjermvasker
Finishsink
Passer til boltestørrelser1"
Inne i Dia.1-1 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.3.25 "
Rockwell HardnessB49
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.025 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.22
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR Z9673 Skjermskive Tykk sink Passer 7/8 In | AE6JAQ 5TA24 Z96737 / 8 "15 / 16 "3"1 / 4 "+/- 0.025 "238NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9674 Skjermskive tykk sink passer 1 tommer
133NOK / enhet