Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z9689 Fender Washer Thick Zinc Fits 1/2 Inch, 5PK | AE6JBE 5TA37

APPROVED VENDOR Z9689 Skjermskive Tykk sink Passer til 1/2 tomme, 5PK

På lager
Vare: AE6JBE Modell: Z9689Kryssreferanse: 5TA37
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
195NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk skjermvasker
Finishsink
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.17 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.2"
Rockwell HardnessB49
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.025 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4388
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR Z9673 Skjermskive Tykk sink Passer 7/8 In | AE6JAQ 5TA24 Z96737 / 8 "15 / 16 "3"1 / 4 "+/- 0.025 "110NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9689 Skjermskive Tykk sink Passer til 1/2 tomme, 5PK
195NOK /pakke