Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9679 Skjermskive Tykk sink Passer #10, 5PK | AE6JAW 5TA29

APPROVED VENDOR Z9679 Skjermskive Tykk sink Passer #10, 5PK

På lager
Vare: AE6JAW Modell: Z9679Kryssreferanse: 5TA29
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
191NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk skjermvasker
Finishsink
Passer til boltestørrelser#10
Inne i Dia.7 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1"
Rockwell HardnessB49
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.025 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR Z9673 Skjermskive Tykk sink Passer 7/8 In | AE6JAQ 5TA24 Z96737 / 8 "15 / 16 "3"1 / 4 "+/- 0.025 "238NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9679 Skjermskive Tykk sink Passer #10, 5PK
191NOK /pakke