Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9675 Skjermskive Tykk sink Passer 1-1/4 In | AE6JAT 5TA26

APPROVED VENDOR Z9675 Skjermskive tykk sink Passer 1-1/4 in

På lager
Vare: AE6JAT Modell: Z9675Kryssreferanse: 5TA26
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
406NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk skjermvasker
Finishsink
Passer til boltestørrelser1.25 "
Inne i Dia.1.375 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.4"
Rockwell HardnessB49
Tykkelse1 / 2 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.050 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6165
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR Z9673 Skjermskive Tykk sink Passer 7/8 In | AE6JAQ 5TA24 Z96737 / 8 "15 / 16 "3"1 / 4 "+/- 0.025 "110NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9675 Skjermskive tykk sink Passer 1-1/4 in
406NOK / enhet