APPROVED VENDOR Stål UNF sekskantskrue


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseDiameterFlens Dia.KlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetBevisbelastningPris (eks. mva)
A
U04160.050.0850
1 / 2 "1 / 2 "8.5 "85 / 16 "3 / 4 "8.5 "120,000 psi490NOK
B
U04160.050.0500
1 / 2 "1 / 2 "5"85 / 16 "3 / 4 "5"120,000 psi174NOK
C
U04160.025.0250
1/41 / 4 "2.5 "85 / 32 "7 / 16 "2.5 "120,000 psi275NOK
D
U01060.025.0050
1/41 / 4 "1 / 2 "55 / 32 "7 / 16 "1 / 2 "74,000 til 85,000 psi145NOK
E
U04160.075.0350
3 / 4 "3 / 4 "3.5 "815 / 32 "1.125 "3.5 "120,000 psi355NOK
F
U04160.075.0275
3 / 4 "3 / 4 "2.75 "815 / 32 "1.125 "2.75 "120,000 psi309NOK
D
U01060.031.0050
5 / 16 "5 / 16 "1 / 2 "513 / 64 "1 / 2 "1 / 2 "74,000 til 85,000 psi239NOK
G
U01060.031.0125
5 / 16 "5 / 16 "1.25 "513 / 64 "1 / 2 "1.25 "74,000 til 85,000 psi231NOK
H
U04160.031.0125
5 / 16 "5 / 16 "1.25 "813 / 64 "1 / 2 "1.25 "120,000 psi477NOK
I
U04160.043.0200
7 / 16 "7 / 16 "2"89 / 32 "5 / 8 "2"120,000 psi292NOK
J
U04160.043.0400
7 / 16 "7 / 16 "4"89 / 32 "5 / 8 "4"120,000 psi292NOK
K
U04160.056.0300
9 / 16 "9 / 16 "3"823 / 64 "13 / 16 "3"120,000 psi220NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?