Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04160.025.0250 Sekskantskrue Grade 8 1/4-28 X 2-1/2, 50PK | AA8RMW 19NR68

APPROVED VENDOR U04160.025.0250 Sekskantskrue Grade 8 1/4-28 X 2-1/2, 50PK

På lager
Vare: AA8RMW Modell: U04160.025.0250Kryssref: 19NR68 / 42HP12
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
226NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4
Diameter1 / 4 "
FinishPlain
Flens Dia.2.5 "
Klasse8
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet2.5 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8582
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.025.0250 Sekskantskrue Grade 8 1/4-28 X 2-1/2, 50PK
226NOK /pakke