APPROVED VENDOR Stål gjennom herdet flat skive


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A
U38405.137.0001
1.375 "1.437 "2.75 "0.25 "151NOK
B
U38405.025.0001
1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.094 "75NOK
C
U38405.037.0001
3 / 8 "13 / 32 "13 / 16 "0.125 "134NOK
D
U38405.062.0001
5 / 8 "21 / 32 "1 5 / 16 "0.219 "138NOK
E
U38405.031.0001
5 / 16 "11 / 32 "11 / 16 "0.094 "71NOK
F
U38405.087.0001
7 / 8 "15 / 16 "1.75 "0.25 "217NOK
G
U38405.043.0001
7 / 16 "15 / 32 "29 / 32 "0.125 "76NOK
H
U38405.056.0001
9 / 16 "19 / 32 "1.156 "0.172 "80NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?