Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U38405.025.0001 Flat Washer St Thru Hardened 1/4 Inch, 100PK | AA8RRY 19NT70

APPROVED VENDOR U38405.025.0001 Flat skive St gjennom herdet 1/4 tomme, 100PK

På lager
Vare: AA8RRY Modell: U38405.025.0001Kryssreferanse: 19NT70
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
75NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FinishGul sink
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.9 / 32 "
MaterialeStål gjennom herdet
Utenfor Dia.5 / 8 "
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.094 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2957
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U38405.025.0001 Flat skive St gjennom herdet 1/4 tomme, 100PK
75NOK /pakke