Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U38405.062.0001 Flat Washer Steel Thru Hardened 5/8In, 25PK | AA8RTD 19NT75

APPROVED VENDOR U38405.062.0001 Flat skive stål gjennom herdet 5/8 tommer, 25PK

På lager
Vare: AA8RTD Modell: U38405.062.0001Kryss Ref: 19NT75 / 42JY23

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
138NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FinishGul sink
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.21 / 32 "
MaterialeStål gjennom herdet
Utenfor Dia.1 5 / 16 "
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.219 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6322
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U38405.062.0001 Flat skive stål gjennom herdet 5/8 tommer, 25PK
138NOK /pakke