Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U38405.037.0001 Flat skive stål gjennomherdet 3/8In, 100PK | AA8RTA 19NT72

APPROVED VENDOR U38405.037.0001 Flat skive stål gjennom herdet 3/8 tommer, 100PK

På lager
Vare: AA8RTA Modell: U38405.037.0001Kryssreferanse: 19NT72
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
134NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FinishGul sink
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Inne i Dia.13 / 32 "
MaterialeStål gjennom herdet
Utenfor Dia.13 / 16 "
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.125 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5256
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U38405.037.0001 Flat skive stål gjennom herdet 3/8 tommer, 100PK
134NOK /pakke